YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908

YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908
YWMB-38(W) 小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善) 47843908

小型全自動洗濯機 3.8kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード47843908品番YWMB-38(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。
6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。
少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。

用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個質量(kg)20種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)標準使用水量(L)82洗濯方法渦巻き式供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)3.8
取扱説明書:(8.96MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする