曜日別特売

計器用低圧変流器 CWシリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格二次電流(A)5定格一次電流(A)250定格負担(VA)40注文コード47844395品番CW-40L 250/5A
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。

用途一般計器用周波数(Hz)50/60両用定格二次電流(A)5過電流強度40倍定格一次電流(A)250定格負担(VA)40確度階級(級)1耐電圧(kV)4/-最高電圧(kV)1.15寸法(mm)-質量(kg)1.2適合電線-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38733502
2022-03-26
用途: 制御盤改造
片瀬技研

いつも取引をしている材料屋さんになかったので重宝しました。

対象商品 : 38733563
2017-12-29
用途: YS-12NAA B 0-20A 20/5Aの電流計に使用
建設業・工事業

電流の大きい電流計には変流器が必要です、電流計だけで繋ぐと針が振り切り焼損します。

1が参考にしています
対象商品 : 38733536
2015-08-31
用途: 使用中のCT2次コイル断線による取り替えのため

停電がとれず未だ取り替えがすんでいませんが、ケーブル貫通径も現状よりも大きく作業がしやすいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする