曜日別特売
MY2N-Y  AC100/110 Omron 汎用リレー omron(オムロン) 47844817

Omron 汎用リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個極数2コイル定格電圧(V)AC100/110注文コード47844817品番MY2N-Y AC100/110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
接点構成-仕様-コイル定格電圧(V)AC100/110質量(g)-種類ミニパワーリレー極数2使用温度範囲(℃)-保護構造-端子形状-CR回路-ダイオード有り無し-寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)-消費電力-分類基準形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-ピン数(ピン)-復帰電圧-機械的耐久性-電気的耐久性-接点材質-定格電流(mA)-コイル抵抗(Ω)-コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時-コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時-最大許容電圧(V)-最大開閉ひん度(回/h)/機械的-最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷-故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)-抵抗負荷-誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)-動作時間(ms)-表示灯定格通電電流(A)-材質(コンタクト)-動作温度(℃)-復帰時間(ms)-接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-アプリケーション-動作機能-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-動作電圧(V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-振動(耐久)Hz-接触機構-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする