接点構成4c仕様VDE、UL、CSA.MYシリーズ.スイッチ電源10Aモデル1100W、5Aモデル660Wコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約35種類ミニパワーリレー極数4保護構造閉鎖型(ケース入り)端子形状プラグイン端子CR回路無ダイオード有り無し有寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42.4×21.5×28分類コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-55~70(氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)14耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧10%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性AC5000万回以上(開閉頻度18000回/h)、DC1億回以上(開閉頻度18000回/h)電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件+23℃)接点材質AgNi定格電流(mA)37.7コイル抵抗(Ω)636コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時3.2コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時5.72最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA抵抗負荷AC250V 3A、DC30V 3A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 0.8A、DC30V 1.5A動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件+23℃)表示灯有定格通電電流(A)5材質(コンタクト)AgNi消費電力(VA、W)約0.9復帰時間(ms)20以下、定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzアプリケーション電源、制御シーケンス動作機能ラッチングレバー付き動作電圧(V)80%以下コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2使用周囲湿度(%RH)5~85%接触機構シングル