曜日別特売

インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台適合モータ容量(kW)30電圧(V)400注文コード47847834品番FR-BU2-H30K
参考基準価格(税別)¥218,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
電圧(V)400質量(kg)1.4適合モータ容量(kW)30運転複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47847667
2013-06-26
用途: 機械のブレーキ補助

従来の使用と変わりありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする