曜日別特売

インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台
電圧(V)400
適合モータ容量(kW)3.7
3.7
0.4
0.75
1.5
2.2
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
280
355
560
45
55
75
110
185
内容量1台注文コード47848035品番FR-HAL-H3.7K
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。

電圧(V)400質量(kg)2.5取付方式水平面取付けまたは垂直面取付け適合モータ容量(kW)3.7力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)振動(m/s2)5.9以下10~55Hz(X、Y、Z各方向)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47847895
2020-04-24
用途: 電気系統の加工
教育・研究機関

コンパクトで購入して2年以上経ちますが特に不具合もなく、気に入って使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 47847895
2017-02-05
用途: 換気扇インバーター用
株式会社チャイルド社

直ぐ間に合う。値段もリーズナブル。
保証も長ければ言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする