曜日別特売
QB2-D12SC 宅配ボックス QB2型 独立式 四国化成 47848144

QB2-D12SC 宅配ボックス QB2型 独立式 四国化成 47848144
QB2-D12SC 宅配ボックス QB2型 独立式 四国化成 47848144
QB2-D12SC 宅配ボックス QB2型 独立式 四国化成 47848144
QB2-D12SC 宅配ボックス QB2型 独立式 四国化成 47848144
QB2-D12SC 宅配ボックス QB2型 独立式 四国化成 47848144

宅配ボックス QB2型 独立式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47848144品番QB2-D12SC
参考基準価格(税別)¥130,300販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

前入・前出タイプ。

用途
投入口扉は右開きのみです。
本体と支柱のセット品です。
仕様(投入口)前入幅(mm)451ステンカラー高さ(mm)590種類シリンダー錠奥行(mm)399支柱の高さ(mm)1500埋め込み寸法(mm)300取出口前出
関連資料:(0.03MB)
注意
※荷物の受け渡し及び荷物に関する事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。生鮮食品、貴重品、現金などは受け取れません。ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には特にご注意ください。2梱包でのお届けです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする