FR-HEL-2.2K インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機 47848157

インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
電圧(V)200
適合モータ容量(kW)2.2
2.2
0.4
0.75
1.5
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
75
90
110
45
55
132
160
185
220
250
280
315
355
内容量1台注文コード47848157品番FR-HEL-2.2K
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。

電圧(V)200質量(kg)0.9取付方式水平面取付けまたは垂直面取付け適合モータ容量(kW)2.2力率(改善効果)電源率約93%振動(m/s2)5.9以下(10~55Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47848166
2024-05-31
用途: コンプレッサー用インバーターに接続
UEMマリンテクノ

家庭用単相200Vで三相用3.7kwインバーターを使用して2.2kwコンプレッサーを稼働させる際の始動電力を補うために購入しました。
ブレーカーも落ちる事なく無事に稼働出来たので効果(大)でした。

2が参考にしています
対象商品 : 47848141
2024-03-24
用途: 機械のインバータに接続
農・林・水産業

今回は、1.5kW用を購入しました。15年以上前に2.2kW用を購入しましたが、小型軽量になっていたのでびっくりしました。技術の進歩かな。土日明けにはすぐに来ました。

対象商品 : 47848157
2021-10-17
用途: 製品の部品
農・林・水産業

メーカー製ですので安心して使用できました。良かったです。

対象商品 : 47848141
2018-02-02
用途: 循環ポンプをインバータ化した際に組み合わせて
農・林・水産業

特に問題はなし。十分すぎる程の梱包、説明書など、さすが大手メーカーと感じた。但しそのぶん、価格的には割高感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 47848157
2017-11-03
用途: 電源製作

もう少し価格が安いと使いやすい。早い発送手配は良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする