四国化成
アルメールKH1型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
色
ブロンズ
仕様
ダイヤル錠仕様
関連資料
(0.04MB)
注文コード
47848905
品番
AM-2KH1D-12BZ
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・関連資料
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
投入口のみが壁面に露出する口金タイプ。
用途
大きく開き、郵便物の取り出しもラクです。
仕様
ダイヤル錠仕様
色
ブロンズ
サイズ
2Bサイズ
寸法(cm)
(切り欠き)12
本体寸法(mm)奥行
341
本体寸法(mm)高さ
390
本体幅(mm)
396
関連資料:
(0.04MB)