曜日別特売
AM-KH1D-5BK アルメールKH1型 四国化成 47848957

アルメールKH1型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セットブラックつや消し仕様ダイヤル錠仕様関連資料(0.06MB)注文コード47848957品番AM-KH1D-5BK
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

投入口のみが壁面に露出する口金タイプ。

用途
大きく開き、郵便物の取り出しもラクです。
仕様ダイヤル錠仕様ブラックつや消しサイズ1Bサイズ寸法(cm)(切り欠き)5本体寸法(mm)奥行313本体寸法(mm)高さ190本体幅(mm)396
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする