曜日別特売
PWC-CS4060 枕カバー サテン アイリスオーヤマ 47851660

枕カバー サテン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚寸法(縦×横)(cm)43×63ピンク注文コード47851660品番PWC-CS4060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

サテン生地を使用している枕カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。
折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。
洗濯可能です。
(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)

ピンク質量(g)80混率(%)綿100目付(g/m2)115対応寸法(mm)(枕)400×600寸法(縦×横)(cm)43×63
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする