BXS-TCK-SD 洗えるボックスシーツ 天竺ニット アイリスオーヤマ 47851827

BXS-TCK-SD 洗えるボックスシーツ 天竺ニット アイリスオーヤマ 47851827
BXS-TCK-SD 洗えるボックスシーツ 天竺ニット アイリスオーヤマ 47851827
BXS-TCK-SD 洗えるボックスシーツ 天竺ニット アイリスオーヤマ 47851827

洗えるボックスシーツ 天竺ニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
ブラウン
サイズセミダブル
内容量1枚注文コード47851827品番BXS-TCK-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

天竺ニット生地を使用しているボックスシーツです。柔らかく肌なじみのよい質感です。お部屋に落ち着いた雰囲気を出す生地感です。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(天竺は、Tシャツなどに使われる柔らかく肌触りのよい編地です。)

ブラウンサイズセミダブル質量(g)600寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×2000混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)120マチ(mm)300対応寸法(mm)(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする