曜日別特売
KKC-TCW-S 洗える掛け布団カバー ワッフル アイリスオーヤマ 47851949

KKC-TCW-S 洗える掛け布団カバー ワッフル アイリスオーヤマ 47851949
KKC-TCW-S 洗える掛け布団カバー ワッフル アイリスオーヤマ 47851949
KKC-TCW-S 洗える掛け布団カバー ワッフル アイリスオーヤマ 47851949

洗える掛け布団カバー ワッフル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ベージュ
サイズシングル
内容量1枚注文コード47851949品番KKC-TCW-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ワッフル生地を使用している掛け布団カバーです。凸凹感があり、さらりとした風合いです。
ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(ワッフル生地は、生地面にお菓子のワッフルのようなマス目状の凹凸がある織り物です。凸凹はタテ糸とヨコ糸を浮かすことで作られているため、立体感のあるテクスチャーが特徴です。)

仕様(カバー取り付け)6か所ベージュサイズシングル質量(g)730寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×2100混率(%)ポリエステル50、綿50目付(g/m2)120対応寸法(mm)(布団)1500×2100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする