曜日別特売
BXS-TCW-SD 洗えるボックスシーツ ワッフル アイリスオーヤマ 47852080

BXS-TCW-SD 洗えるボックスシーツ ワッフル アイリスオーヤマ 47852080
BXS-TCW-SD 洗えるボックスシーツ ワッフル アイリスオーヤマ 47852080
BXS-TCW-SD 洗えるボックスシーツ ワッフル アイリスオーヤマ 47852080

洗えるボックスシーツ ワッフル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラウン
サイズセミダブル
内容量1枚注文コード47852080品番BXS-TCW-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワッフル生地を使用しているボックスシーツです。凸凹感があり、さらりとした風合いです。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(ワッフル生地は、生地面にお菓子のワッフルのようなマス目状の凹凸がある織り物です。凸凹はタテ糸とヨコ糸を浮かすことで作られているため、立体感のあるテクスチャーが特徴です。)

ブラウンサイズセミダブル質量(g)490寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×2000混率(%)ポリエステル50、綿50目付(g/m2)120マチ(mm)300対応寸法(mm)(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする