曜日別特売
WLR-T66 ウッドウォールラック棚付き アイリスオーヤマ 47854706

WLR-T66 ウッドウォールラック棚付き アイリスオーヤマ 47854706
WLR-T66 ウッドウォールラック棚付き アイリスオーヤマ 47854706

ウッドウォールラック棚付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)681×192×2014~2665
内容量1台注文コード47854706品番WLR-T66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

お部屋の空間活用で、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。
フックを活用し、魅せる収納としても大活躍します。壁際収納で省スペースでの収納が出来ます。
天井と床でつっぱるだけで設置できるので、女性でも簡単に取り付けができます。

付属品フック4個材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボードホワイト質量(g)10990耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5棚板数(枚)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)681×192×2014~2665
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,680/税込1,848
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする