P-CS-470YV コンビネーションサークル用屋根 アイリスオーヤマ 47854934

P-CS-470YV コンビネーションサークル用屋根 アイリスオーヤマ 47854934
P-CS-470YV コンビネーションサークル用屋根 アイリスオーヤマ 47854934

コンビネーションサークル用屋根

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
質量(g)650
内容量1台注文コード47854934品番P-CS-470YV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンビネーションサークル専用の屋根です。

適合小型犬、猫材質【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【屋根ジョイント】ポリプロピレンウォールナット質量(g)650寸法(幅W×奥行D)(mm)440×610
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする