ANEX
六角レンチカラービット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
47855254
品番
ACHX-3015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色で使いたいサイズが簡単に選べる
差込角対辺(mm)
6.35
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
150
対辺寸法(mm)
3
材質(ビット)
クローム、モリブデン、バナジウム鋼
先端形状
六角
本数
1
両頭機能
片頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47855254
ACHX-3015
48974633
ACHX-3015
六角レンチカラービット
ANEX
1本
¥
379
税込
¥417
注文コードが変更になりました