TTX-52085 テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 47855403

テーパースリムエックスビット 両頭

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
全長(mm)85
先端サイズNo.2
内容量1セット(5本)注文コード47855403品番TTX-52085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)85先端サイズNo.2トラスコ品番396-1630材質特殊鋼質量(g)88種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47855342
2025-10-30
用途: 自転車整備、メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ビット先端のスリム形状がポイントで目視でネジに合わせやすい。そして耐久性も高いようでとくに不満はない。毎度リピートしている。

2024-09-18
用途: 輸入品木箱の開梱
運輸・通信業

木箱のネジが曲がっている事が多く、
ネジ山をなめてしまう為購入しました。
ネジ山の奥までしっかりはまるので
ネジを外しやすくなりました。
大変満足です。

対象商品 : 47855351
2022-04-17
用途: 壁へのビス打ち

今まで付いてきたビットを使っていましたが、これに変えたとたんカムアウトが無くなった。改めてビットの重要性を感じました。リピート確定です。

対象商品 : 47855342
2021-07-23
用途: タッピングビス打
製造業

今のところ普通に問題なくいけております。

対象商品 : 47855394
2021-05-15
用途: 現場からの依頼

いくつあってもいいので予備用に購入しました。有難うございました。

対象商品 : 47855403
2019-07-29
用途: 屋根工事
建設業・工事業

ビスに、食い付きが良い様な気がします、又宜しくお願い致します。

対象商品 : 47855342
2020-04-21
用途: 農機のメンテナンス

他のビットに比べてフィット感が良く、ネジ頭をナメル事が格段に減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする