曜日別特売
D16SH ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブ 47866010

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1台注文コード47866010品番D16SH
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
16K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
135
寸法D(mm)
80
材質(シート)
SUS403
接続
フランジ
材質(ガスケット)
H1215
呼び径(inch)
1/2
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
SUS403
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材
ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ストップバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする