BT40-ZDS16-100 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所 47867428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-ZDS16-100 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所 47867428
BT40-ZDS16-100 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所 47867428

微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タッピング能力M4~M16、1/8~5/8、P1/8~P3/8
M4~M16、1/8~5/8、P1/8~P3/8
M2~M12、1/8~1/2、P1/8
M12~M24、1/2~1、P3/8~P5/8
寸法L(mm)100
内容量1本注文コード47867428品番BT40-ZDS16-100
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。
長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。

仕様高圧センタースルー対応適合タップコレット:ZDK16質量(kg)2.1寸法L(mm)100テーパーBT40タッピング能力M4~M16、1/8~5/8、P1/8~P3/8寸法C(Φmm)45寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ドリームシンクロタップホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする