曜日別特売
156DXL050 タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872946

※標準

156DXL050 タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872946
156DXL050 タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872946
156DXL050 タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872946
156DXL050 タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872946

タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)12.7
ベルトピッチ周長(mm)396.24
396.24
381
386.08
391.16
401.32
406.4
411.48
416.56
421.64
426.72
431.8
436.88
441.96
447.04
452.12
457.2
462.28
467.36
472.44
477.52
482.6
487.68
492.76
497.84
502.92
508
513.08
518.16
523.24
533.4
538.48
548.64
553.72
558.8
579.12
584.2
594.36
599.44
609.6
635
645.16
660.4
685.8
701.04
711.2
716.28
736.6
762
787.4
797.56
812.8
838.2
863.6
883.92
894.08
914.4
歯数78
78
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
108
109
110
114
115
117
118
120
125
127
130
135
138
140
141
145
150
155
157
160
165
170
174
176
180
ベルト呼び幅50
内容量1個注文コード47872946品番156DXL050
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形DXLベルト幅(mm)12.7歯数78歯ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)396.24材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)15.6ベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする