曜日別特売
GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 47874069

 

GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 47874069
GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 47874069
GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 47874069
GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 47874069
GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 47874069
GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 47874069
GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 47874069

レーザー距離計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード47874069品番GLM30-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

最大測定距離30m。コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップです。

用途
距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定
付属品単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+45電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)43×100×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)測定単位1mm測定範囲(m)0.15~30保管温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.74MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47874069GLM30-2348295444GLM30-23GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 48295444レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)1台
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする