曜日別特売
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078

 

GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078

クロスラインレーザー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード47874078品番GLL50G
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途水平、垂直出し作業質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40電源単3アルカリ乾電池×2本、リチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×87×87測定精度±0.6(mm/m)波長(nm)(レーザーダイオード)500~540自動補正範囲±3.5度(約6秒)防塵防水性能IP55出力(mW)(レーザーダイオード)5以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応穴径(inch)(三脚取付ねじ)1/4照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

ボッシュ クロスラインレーザー GLL50G
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47874078
2024-07-21
用途: 絵画の展示作業で使用します
株式会社アムス

赤に比べて緑は見易く、目にも優しく感じます。電池の持ちがもう少し長いともっと良いでしょう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする