Panasonic(パナソニック)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFPシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
47874734
品番
EEUFP1V102B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12.5Dia.×20
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
寿命
5000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
14(Lead1)、17(Lead2)
動作温度(℃)
-55
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
30
リーク電流(μA)
350(最大)
リップル電流(mA)
3250
静電容量(μF)
1000