DAYTONA(デイトナ)
ハイビジミラー(TM) Z2 モンスターミラー用補修部品 オフセットバー(1本入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47874970
品番
42261
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:37328)用の補修品
・ミラーステー:ロー / M10正ネジ / 新基準 / クローム
・左右共通:片側1本入り
用途
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:37328)用の補修品
ミラーステー ロー / M10正ネジ / 新基準 / クローム
左右共通 / 1本入り
仕様
新基準
タイプ
LOW
適合品番
37328