39689 ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター DAYTONA(デイトナ) 47875164

39689 ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター DAYTONA(デイトナ) 47875164
39689 ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター DAYTONA(デイトナ) 47875164
39689 ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター DAYTONA(デイトナ) 47875164
39689 ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター DAYTONA(デイトナ) 47875164
39689 ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター DAYTONA(デイトナ) 47875164
39689 ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター DAYTONA(デイトナ) 47875164

ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47875164品番39689
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。
ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。
バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。
防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。
スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。
【参考適合車種】MT-25、MT-03、FZ1、FZ8
【適合サイズ】ヤマハ M6用
【重量】片側 約210g
・ミラー取付部:Φ30、幅7mm
・左右2個セット
・スチール製マットブラック塗装仕上げ
・ステンレス製ボルト採用

用途
振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター
ヤマハ M6用 / 参考適合車種:MT-25/03、FZ1/8
ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減
防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上
ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm
適合ヤマハ M6用スチール/マットブラック塗装仕上げ
注意
※ レバー操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。
※ ハンドル幅が変更されるため車検証の記載変更が必要となる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: カスタム

物自体は良い物でしたが、商品の箱(プラスチック部分)が破損して一つが商品の箱の中で転がっていました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする