曜日別特売
40353 ネジロック 高強度 DAYTONA(デイトナ) 47875390

40353 ネジロック 高強度 DAYTONA(デイトナ) 47875390
40353 ネジロック 高強度 DAYTONA(デイトナ) 47875390
40353 ネジロック 高強度 DAYTONA(デイトナ) 47875390
40353 ネジロック 高強度 DAYTONA(デイトナ) 47875390

ネジロック 高強度

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47875390品番40353
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

強力な接着力でボルトやネジをがっちり固定します。
24時間で最終強度に達し、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れた強靭な硬化物を形成します。
・嫌気性低粘度(空気を遮断することで硬化)
・液色:グリーン
・使用温度範囲:-40℃~150℃
・推奨使用ネジサイズ:M10以下
・第4類第3石油類 危険等級3非水溶性液体
・内容量:5g

用途
振動によるボルト・ナットの緩みを防止
高強度でがっちり固定
使用温度範囲:-40℃~150℃
推奨使用ネジサイズ:M10以下
内容量:5g
適合ねじM10以下内容量(g)5危険物の類別非危険物
注意
※ 完全硬化後は取り外すことができなくなります。
※ アクリル、ABS、プラスチック、ゴム等には使用しないでください。
※ アンチ・シーズ(ネジ焼付防止剤)との同時使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする