Y000DS-E リユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー bitstrong 47876808

Y000DS-E リユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー bitstrong 47876808
Y000DS-E リユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー bitstrong 47876808
Y000DS-E リユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー bitstrong 47876808

リユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード47876808品番Y000DS-E
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・カフの内側が患者に直接触れないようにし、さらにカフの外側を覆い、リユーザブルのカフでの交差感染を防ぎます。
・カフを血液、薬液、ほこりなどの汚染から保護します。
・伸縮性のある不織布素材を円錐台の立体形状にすることで、腕にフィットします。
・防水性を持つため、液体に対して安全に使用できます。

用途リユーザブルのカフを汚染から保護するために使用します。材質防水伸縮不織布長さ(mm)(折返し前)248周長(mm)(適合)100~280開口部(mm)Φ70
注意
※単回単一患者使用で再使用をしないできださい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする