色背・座:(レザー)ブライトグレー、脚:ホワイト全高(mm)1105座面高さ(mm)750(ステップ高さ:278)座面寸法(幅×奥行)(mm)435×410本体質量(kg)5.9仕様手荷物に配慮した背の形状、フルラウンドシート材質背:ポリプロピレン・ポリウレタンフォーム、座:ポリプロピレン・ポリウレタンフォーム(クッション)(張り地)エコPVCレザー、脚:スチール丸パイプ(焼付塗装)質量(kg)5.9タイプ塗装脚耐荷重(kg)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×605×1105座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×410スタック(可能段)4脚サービス分類組立・設置・取付