曜日別特売

ダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き)

ダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨ

手荷物に配慮した背の形状。小さな手荷物が背の端から滑りにくいよう、緩やかなカーブを描いています。フルラウンドシート。どの方向からでも腰掛けやすい、丸みを帯びた座面形状です。

耐荷重(kg)80サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体47876975K03-M41-MY3X2背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、脚:メッキ1085725(ステップ高さ:278)420×4106.1
60,700
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877045K03-B43-MY3VZE62背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ブラック1085755(ステップ高さ:278)412×4106.7
69,400
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877054K03-B43-MY3VZEN2背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ブラック1085755(ステップ高さ:278)412×4106.7
69,400
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877070K03-W43-MY3VZE62背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ホワイト1085755(ステップ高さ:278)412×4106.7
69,400
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877079K03-W43-MY3VZEN2背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ホワイト1085755(ステップ高さ:278)412×4106.7
69,400
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877404K03-M42-38VZE63背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブラック、脚:メッキ1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
68,400
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877420K03-M42-38VZEN3背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:メッキ1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
68,400
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877429K03-M42-AGVZE63背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブラック、脚:メッキ1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
68,400
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877438K03-M42-AGVZEN3背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:メッキ1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
68,400
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877447K03-M42-E2VZE63背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブラック、脚:メッキ1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
68,400
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877456K03-M42-E2VZEN3背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:メッキ1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
68,400
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877490K03-B42-38VZE63背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ブラック1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877499K03-B42-38VZEN3背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ブラック1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877508K03-B42-AGVZE63背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ブラック1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877517K03-B42-AGVZEN3背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ブラック1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877526K03-B42-E2VZE63背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ブラック1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877535K03-B42-E2VZEN3背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ブラック1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877569K03-W42-38VZE63背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ホワイト1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877578K03-W42-38VZEN3背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ホワイト1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877587K03-W42-AGVZE63背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ホワイト1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877596K03-W42-AGVZEN3背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ホワイト1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877605K03-W42-E2VZE63背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ホワイト1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877614K03-W42-E2VZEN3背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ホワイト1095760(ステップ高さ:278)412×4106.1
67,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878165K03-M44-VZE6X2背・座:(レザー)ブラック、脚:メッキ1105750(ステップ高さ:278)435×4105.9
79,100
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878174K03-M44-VZENX2背・座:(レザー)ブライトグレー、脚:メッキ1105750(ステップ高さ:278)435×4105.9
79,100
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878366K03-B44-VZE6X2背・座:(レザー)ブラック、脚:ブラック1105750(ステップ高さ:278)435×4105.9
77,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878375K03-B44-VZENX2背・座:(レザー)ブライトグレー、脚:ブラック1105750(ステップ高さ:278)435×4105.9
77,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878384K03-W44-VZE6X2背・座:(レザー)ブラック、脚:ホワイト1105750(ステップ高さ:278)435×4105.9
77,900
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878400K03-W44-VZENX2背・座:(レザー)ブライトグレー、脚:ホワイト1105750(ステップ高さ:278)435×4105.9
77,900
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878987K03-M40-38X3背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、脚:メッキ1095730(ステップ高さ:278)420×4105.5
58,500
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878996K03-M40-AGX3背・座:(PPシート)パーシアンレッド、脚:メッキ1095730(ステップ高さ:278)420×4105.5
58,500
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879005K03-M40-E2X3背・座:(PPシート)ライトグレー、脚:メッキ1095730(ステップ高さ:278)420×4105.5
58,500
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879030K03-B40-38X3背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、脚:ブラック1095730(ステップ高さ:278)420×4105.5
57,300
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879039K03-B40-AGX3背・座:(PPシート)パーシアンレッド、脚:ブラック1095730(ステップ高さ:278)420×4105.5
57,300
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879048K03-B40-E2X3背・座:(PPシート)ライトグレー、脚:ブラック1095730(ステップ高さ:278)420×4105.5
57,300
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879066K03-W40-38X3背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、脚:ホワイト1095730(ステップ高さ:278)420×4105.5
57,300
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879075K03-W40-AGX3背・座:(PPシート)パーシアンレッド、脚:ホワイト1095730(ステップ高さ:278)420×4105.5
57,300
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879084K03-W40-E2X3背・座:(PPシート)ライトグレー、脚:ホワイト1095730(ステップ高さ:278)420×4105.5
57,300
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879109K03-B41-MY3X2背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、脚:ブラック1085725(ステップ高さ:278)420×4106.1
59,500
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879118K03-W41-MY3X2背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、脚:ホワイト1085725(ステップ高さ:278)420×4106.1
59,500
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879127K03-M43-MY3VZE62背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブラック、脚:メッキ1085755(ステップ高さ:278)412×4106.7
70,600
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879136K03-M43-MY3VZEN2背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:メッキ1085755(ステップ高さ:278)412×4106.7
70,600
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする