※A形
三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅
10mm
歯数
24
形状
A形
注文コード
47880612
品番
24S3M100A-AL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
2
寸法K(mm)
8
寸法LA(mm)
15
外径O.D.(Φmm)
22.16
寸法PLD(mm)
0.381
寸法W(mm)
11
最小軸穴径d(Φmm)
4
最大軸穴径d(Φmm)
9
適合フランジ外径D(mm)
26
適合フランジ内径P(mm)
16
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
24
呼び幅
10mm
材質
高力アルミニウム合金
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
3
適合フランジ
F-102616
概略質量(kg)
0.014
歯形
S3M
ピッチ径(Φmm)
22.92
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。