曜日別特売
24S3M150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47880655

※B形

24S3M150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47880655
24S3M150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47880655
24S3M150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47880655
24S3M150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47880655

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅15mm歯数24形状B形注文コード47880655品番24S3M150B-AL
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法D(mm)14寸法H(mm)2寸法K(mm)8寸法LA(mm)21寸法LB(mm)29外径O.D.(Φmm)22.16寸法PLD(mm)0.381寸法W(mm)17最小軸穴径d(Φmm)4最大軸穴径d(Φmm)9適合フランジ外径D(mm)26適合フランジ内径P(mm)16適合フランジ厚t(mm)1歯数24呼び幅15mm材質高力アルミニウム合金形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)3適合フランジF-102616概略質量(kg)0.022歯形S3Mピッチ径(Φmm)22.92
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする