004180630 エコバーガー袋 HEIKO 47881088

メイン画像

004180630 エコバーガー袋 HEIKO 47881088
004180630 エコバーガー袋 HEIKO 47881088
004180630 エコバーガー袋 HEIKO 47881088

エコバーガー袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)材質晒クラフト紙40g+内側水性コーティング注文コード47881088品番004180630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ポリエチレン不使用の環境にやさしい商品です。水性バリアコーティングにより耐油性、耐水性があります。テイクアウトにぴったりでハンバーガーや肉まんなどが入ります。四辺のうち二辺の口があいています。袋の上部の片側が4mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。
電子レンジ不可
ヒートシール可
入数:100枚

材質晒クラフト紙40g+内側水性コーティング寸法(mm)【口ずらし内】4白無地規格NO.18寸法(幅W×高さH)(mm)180×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする