Panasonic(パナソニック)
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
電圧(V)
DC25
注文コード
47881734
品番
EEEFP1E221AP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8(Dia.)×10.2
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10.2
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC25
構造
シリンダー形
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
等価直列抵抗(mΩ)
80
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
850