曜日別特売
EEUED2C220 ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEDシリーズ Panasonic(パナソニック) 47883019

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(200個)注文コード47883019品番EEUED2C220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様EDシリーズ.パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、105で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。.高さ20mmの低プロファイルオプションを用意.用途.パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20取付方式スルーホールシリーズEDRADIAL許容差±20%動作温度(℃)-25リード線径(Φmm)0.6リードピッチ(mm)5テクノロジー電解リップル電流(mA)500静電容量(μF)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする