006794802 マットOPP袋 HEIKO 47883380

メイン画像

006794802 マットOPP袋 HEIKO 47883380
006794802 マットOPP袋 HEIKO 47883380
006794802 マットOPP袋 HEIKO 47883380
006794802 マットOPP袋 HEIKO 47883380

マットOPP袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード47883380品番006794802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

高級感のあるマットタイプのOPP袋です。焼き菓子や雑貨小物のギフトにおすすめです。ヒートシーラーによるシール留めが可能です。食品衛生法規格基準適合商品です。
乾燥剤:使用可
脱酸素剤:使用不可
入数:100枚

材質マットOP20/CP20規格2025/12/18無地寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×180×0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする