メイン
Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47884946
品番
BHR325
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
深夜電力用ブレーカの取り付けに。
分岐増設用、主幹改修用に。
仕様
1コ用
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
横(mm)
170(半埋込155)
有効寸法(mm)
(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※半埋込施工時、石こうボード用取付はさみ金具を使用して取り付けることができます。ただし、露出施工時は石こうボード用取付はさみ金具は使用できません。
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途では使用しないでください。