Panasonic(パナソニック)
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1000個)
電圧(V)
DC10
動作温度(℃)
-40
注文コード
47887614
品番
EEEHB1A330AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5(Dia.)×5.8
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
5.8
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC10
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
43