エンペックス気象計
フォレ温・湿度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47888638
品番
TM-4672
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
材質
天然木
電源
不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約120×112×40
本体質量(g)
140
精度
温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)
保証期間
1年間
設置場所
置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応