曜日別特売
TM-4673 フォレ温・湿度計 エンペックス気象計 47888647

TM-4673 フォレ温・湿度計 エンペックス気象計 47888647
TM-4673 フォレ温・湿度計 エンペックス気象計 47888647
TM-4673 フォレ温・湿度計 エンペックス気象計 47888647
TM-4673 フォレ温・湿度計 エンペックス気象計 47888647
TM-4673 フォレ温・湿度計 エンペックス気象計 47888647
TM-4673 フォレ温・湿度計 エンペックス気象計 47888647
TM-4673 フォレ温・湿度計 エンペックス気象計 47888647
TM-4673 フォレ温・湿度計 エンペックス気象計 47888647

フォレ温・湿度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47888647品番TM-4673
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
付属品取扱説明書材質天然木電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40本体質量(g)140精度温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)保証期間1年間設置場所置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする