EEUFR0J392 ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFRシリーズ Panasonic(パナソニック) 47888743

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様自動車には適用不可.FRシリーズ6.3~25V.パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。このラジアルコンデンサは、105で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。.高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流.用途.パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。この製品は車載用途に適していない点に注意してください。注文コード47888743品番EEUFR0J392
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様自動車には適用不可.FRシリーズ6.3~25V.パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。このラジアルコンデンサは、105で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。.高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流.用途.パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20取付方式スルーホールシリーズFRRadial許容差±20%動作温度(℃)105リード線径(Φmm)0.6リードピッチ(mm)5テクノロジー電解リップル電流(A)2.6静電容量(μF)3900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする