大洋製器工業
2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
9
9
14
16
使用荷重(t)
1
1
2
3.2
有効長(m)
1.5
1
1.5
2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47889024
品番
2WRVHS1TX1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途
建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。
仕様
リング1.25t用、フック0.63t用
質量(kg)
2.9
使用荷重(t)
1
ワイヤー径(Φmm)
9
安全率
5倍
有効長(m)
1.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310