曜日別特売
4WRVHS5TX2 4本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様 大洋製器工業 47889180

4本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)16
使用荷重(t)5
有効長(m)2
内容量1個注文コード47889180品番4WRVHS5TX2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。

用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。仕様リング5t用、フック2t用質量(kg)22.38使用荷重(t)5ワイヤー径(Φmm)16安全率5倍有効長(m)2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする