FOLDING CONTAINER Bask

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オリーブ
容量(L)40
内容量1個注文コード47889514品番SLW293
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

材質と構造にこだわった高強度のフォールディングコンテナー バスク。
キャンプやBBQなどでは、食器や食材の水切りにもご使用できる万能な折りたたみコンテナーです。

容量(L)40オリーブフタの有無なし材質PP質量(g)2090積載荷重(kg)100使用時寸法(mm)593×395×225(外寸)、560×360×200(内寸)/折畳時:593×395×55折りたたみ寸法(mm)593×395×55積載均等耐荷重(kg)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする