曜日別特売
- JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ 大和工業 47890494

JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
長さ(m)5
ワイヤー長さ(m)5
径(Φmm)(被覆仕上)14
ワイヤー径(Φmm)12
内容量1個注文コード47890494品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。
これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。
ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。
ロープ特有の油で手を汚す事もありません。

径(Φmm)(被覆仕上)14長さ(m)5ワイヤー径(Φmm)12ワイヤー長さ(m)5ロープ径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする