※A形
三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S14M形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅
60mm
歯数
32
形状
A形
注文コード
47891243
品番
32S14M600A
参考基準価格(税別)
¥30,260
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法H(mm)
3.5
寸法LA(mm)
74
外径O.D.(Φmm)
139.81
寸法PLD(mm)
1.397
寸法W(mm)
67
最大軸穴径d(Φmm)
62
最小軸穴径d(Φmm)
25
適合フランジ外径D(mm)
152
適合フランジ内径P(mm)
121
適合フランジ厚t(mm)
2.3
歯数
32
呼び幅
60mm
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
14
適合フランジ
F-23152121
概略質量(kg)
7.96
歯形
S14M
ピッチ径(Φmm)
142.6
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。