深戈月 604 ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) クロノ(カンジインターナショナル) 47891606

深戈月 604 ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) クロノ(カンジインターナショナル) 47891606
深戈月 604 ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) クロノ(カンジインターナショナル) 47891606
深戈月 604 ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) クロノ(カンジインターナショナル) 47891606
深戈月 604 ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) クロノ(カンジインターナショナル) 47891606
深戈月 604 ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) クロノ(カンジインターナショナル) 47891606
深戈月 604 ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) クロノ(カンジインターナショナル) 47891606
深戈月 604 ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) クロノ(カンジインターナショナル) 47891606

ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード47891606品番深戈月 604
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

潮流がかなり早い状況に用いるヘビーウエイト(50g)使用時に特化したモデルです。605同様に繊細なチューブラトップを搭載し、繊細な変化やアタリを目視で取る事が可能です。ベリーからバッドに4軸カーボンのクロスラッピングを施した事で、適度な曲がりの中に復元力が加わり激流の中からダイケンを巻き上げるバットパワーも兼ね備えています。また、小口径チタンガイドを多点に設置する事でライントラブルを減少したと共に、高感度に仕上がっており、手元に伝わる違和感も逃しません。スピニングタックルでは対応出来ない想定外の超激流には「ミカヅキ604」が新たな右腕となるでしょう。

用途
鳥取のカリスマ「海佐知丸 松田船長」の要望に基づきゼロから設計したベイト専用オモリグロッド。
その他【PE】0.6~0.8号全長(mm)【竿袋に入れた際】1500長さ(inch)4(6feet)ウエイト50号(187g)
注意
※*ヘビーウエイトモデルに付き、キャスト釣法には使用しないでください。 *画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする