伊藤忠リーテイルリンク
LD規格袋
商品レビューを投稿する
幅(mm)
230
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
340
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
12
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47892549
品番
LDKI40-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
食品衛生法規格基準適合品のポリ袋です。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材なども入れられます。
用途
食品の包装等に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
230
厚さ(mm)
0.04
色
透明
高さ(mm)
340
種類
平袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
12