寸法D(mm)120寸法H(mm)3.5寸法K(mm)20寸法LA(mm)74寸法LB(mm)94外径O.D.(Φmm)157.63寸法PLD(mm)1.397寸法W(mm)67最大軸穴径d(Φmm)70最小軸穴径d(Φmm)25適合フランジ外径D(mm)172適合フランジ内径P(mm)141適合フランジ厚t(mm)2.3歯数36呼び幅60mm材質鋼材形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)14適合フランジF-23172141概略質量(kg)12.08歯形S14Mピッチ径(Φmm)160.43