Panasonic(パナソニック)
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
47894413
品番
EEEFT1V681UP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10(Dia.)×10.2
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
10.2
取付方式
表面実装
シリーズ
FT
端子の種類
はんだ
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
3.5
動作温度(℃)
-55
リードピッチ(mm)
4.6
等価直列抵抗(mΩ)
60
リーク電流(μA)
0.01CV
リップル電流(mA)
1190
静電容量(μF)
680